Motion
08149064
5/16-18, longueur 2 po sous la tête, boulon à gradin; diam. 1-1/16 po, acier 1006-1050 , fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11731972
N° MFR08149064
Prix1.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18, longueur 2 po sous la tête, boulon à gradin; diam. 1-1/16 po, acier 1006-1050 , fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11731972
N° MFR08149064

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1-1/16 po
  • Longueur
    2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    5/16-18 po

Détails

  • Fixation standard
    ANSI/ASME B18.5
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1006-1050
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
08149064 08149064 5/16-18X2 ZP BOULON DE MARCHE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.