Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps3.1220 po
- Diamètre du mandrin8 po
- Taille du mandrin8
- Diamètre du trou traversant2.2640 po
Détails
- Matériau du corpsFonte (semi-acier)
- Type de mandrinAutocentrage
- Nombre de pièces de mâchoireDeux pièces
- Nombre de mâchoires3
- Mâchoires réversiblesMâchoires réversibles
- Répétabilité TIR0.0130 mm
Aperçu
- La fonte, également appelée semi-acier, est la norme de l’industrie pour le matériau du corps du mandrin
- Les mandrins de défilement autocentrés sont conçus avec des mâchoires sur un défilement qui s’ouvrent et se ferment avec une clé qui est tournée sur un pignon
- Elles se centrent avec précision sur la pièce à travailler lorsque les mâchoires se ferment.