Motion
08606618
Mâchoires 3 , diam. 8 po, mandrin de tour manuel à centrage automatique - axe de montage arrière simple, réversible, diam. trou traversant 2.3622 po, voile axial 0.003 po, fonte
N° D’ARTICLE MI11732240
N° MFR08606618
Prix375.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mâchoires 3 , diam. 8 po, mandrin de tour manuel à centrage automatique - axe de montage arrière simple, réversible, diam. trou traversant 2.3622 po, voile axial 0.003 po, fonte
N° D’ARTICLE MI11732240
N° MFR08606618

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix375.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du mandrin
    8 po
  • Taille du mandrin
    8
  • Diamètre du trou traversant
    60.00 mm po

Détails

  • Rupture axiale
    0.0030 po
  • Matériau du corps
    Fonte (semi-acier)
  • Type de mandrin
    Autocentrage
  • Comprend
    Clé de mandrin, mâchoires rigides réversibles en deux pièces
  • Montage
    Dos uni
  • Nombre de pièces de mâchoire
    Deux pièces
  • Nombre de mâchoires
    3
  • Mâchoires réversibles
    Mâchoires réversibles

Aperçu

Description du fabricant
MÂCHOIRES À DEMI-TOUR STL DE 08606618 08606618 8 PO 3
  • La fonte, également appelée semi-acier, est la norme de l’industrie pour le matériau du corps du mandrin
  • Les mandrins de défilement autocentrés sont conçus avec des mâchoires sur un défilement qui s’ouvrent et se ferment avec une clé qui est tournée sur un pignon
  • Elles se centrent avec précision sur la pièce à travailler lorsque les mâchoires se ferment.