Motion
08815128
Diam 3/16 po, tige 15/64 po, Diam, 3 cannelures, tige droite, contre-alésage interchangeable Pilot - OAL 3 po, tige OAL 2-3/8 po, fini brillant, cobalt
N° D’ARTICLE MI11732562
N° MFR08815128
Prix21.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 3/16 po, tige 15/64 po, Diam, 3 cannelures, tige droite, contre-alésage interchangeable Pilot - OAL 3 po, tige OAL 2-3/8 po, fini brillant, cobalt
N° D’ARTICLE MI11732562
N° MFR08815128

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    3/16 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de la tige pilote Comp
    3/32 po
  • Diamètre de la tige
    15/64 po
  • Longueur de la tige
    2-3/8 po

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Matériau de contre-alésage
    Cobalt
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
08815128 08815128 3/16 SÉR COURT COBALT
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.