Motion
08832131
Entrée de compression de 3/4 po, sortie MIP de 3/4 po, conduite d’alimentation du chauffe-eau en acier inoxydable à utiliser avec les chauffe-eau
N° D’ARTICLE MI11732642
N° MFR08832131
Prix32.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entrée de compression de 3/4 po, sortie MIP de 3/4 po, conduite d’alimentation du chauffe-eau en acier inoxydable à utiliser avec les chauffe-eau
N° D’ARTICLE MI11732642
N° MFR08832131

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    3/4
  • Longueur
    18 po
  • Taille de la sortie
    3/4

Détails

  • À utiliser avec
    Chauffe-eau
  • Type d’entrée
    Compression
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de service maximale
    2,500 psi
  • Type de sortie
    MIP
  • Type
    Conduite d’alimentation du chauffe-eau

Aperçu

Description du fabricant
08832131 08832131 3/4 PO POMPE X18 PO FLEXBL SS