Motion
09035866
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse métrique spéciale M17x1.25 de diamètre extérieur de 1-1/2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11732831
N° MFR09035866
Prix25.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse métrique spéciale M17x1.25 de diamètre extérieur de 1-1/2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11732831
N° MFR09035866

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    M17x1.25

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Spécial métrique

Aperçu

Description du fabricant
09035866 09035866 M17X1.25 1-1/2 po DE IMPO
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.