Motion
09037961
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse métrique M22x1.50 de diamètre extérieur de 2 po, épaisseur de 5/8 po, filetage à gauche
N° D’ARTICLE MI11732958
N° MFR09037961
Prix49.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse métrique M22x1.50 de diamètre extérieur de 2 po, épaisseur de 5/8 po, filetage à gauche
N° D’ARTICLE MI11732958
N° MFR09037961

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Épaisseur
    5/8 po
  • Taille du filetage
    M22x1.50

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Norme de filetage
    Fine métrique

Aperçu

Description du fabricant
09037961 09037961 po M22X1.5 2 po OD IMP HSS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.