Motion
09170390
Vis M36 , grade 8 Rondelle plate standard en acier 37mm DI x 66mm OD, 5mm Épaisseur, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11733209
N° MFR09170390
Prix2.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis M36 , grade 8 Rondelle plate standard en acier 37mm DI x 66mm OD, 5mm Épaisseur, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11733209
N° MFR09170390

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    37.00 mm
  • Diamètre extérieur
    66.00 po
  • Taille de la vis
    M36
  • Épaisseur
    5.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 125 ; ISO 7089/7090
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
09170390 09170390 M36 ZINC PLT MÉTRIQUE FL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.