Motion
09170523
Écrou hexagonal droit en acier M27x3.00 ; 41mm sur les méplats, 22mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11733222
N° MFR09170523
Prix5.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit en acier M27x3.00 ; 41mm sur les méplats, 22mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11733222
N° MFR09170523

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    22.00 mm
  • Taille du filetage
    M27x3.00
  • Largeur sur les talons plats
    41.00 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 934 ; ISO 4032
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Classe 10
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
09170523 09170523 M27 CL 10 STL METR NOIR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.