Spécifications
Dimensions
- Longueur1-3/4 po
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille de la vis#14
Détails
- Type de lecteurPhillips
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têtePlat
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Type de pointType A/AB
Aperçu
- Les fixations à tête plate ont des surfaces plates qui s’effilent vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
- La tête plate repose au ras de la pièce
- Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
- Les vis de type A/AB ont des pointes pointues et des filets espacés qui coupent les filets dans une tôle mince
- Ils peuvent également être utilisés dans le bois et les matériaux composites.