Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1/4 po
- Plage de diamètres intérieurs0.2450 po~0.2650 po
- Épaisseur maximale0.0800 po
- Diamètre extérieur9/16 po
- Plage de diamètres extérieurs0.5570 po~0.5770 po
- Taille de la vis#12
- Épaisseur0.0650 po
Détails
- CouleurArgent
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel316
- TypeStandard
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.