Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la mâchoire1.6200 po
- Largeur de la mâchoire4-1/2 po
- Hauteur totale2.2500 po
- Longueur totale10.9375 po
- Profondeur de la gorge1.7500 po
Détails
- Type de Motion de baseStationnaire
- Capacité d’ouverture de la mâchoire3.7500 po
- Type d’orientationAngle
- Type de fonctionnement de la brocheStandard
- Matériau de la visièreFonte
Aperçu
- La fonte est un matériau lourd malléable et extrêmement résistant.
- Les étau de presse à colonne avec une orientation d’angle sont dotés d’un mécanisme de serrage à la main pour verrouiller l’angle de 0 à 90 degrés.
- Les opérations de la broche standard sont dotées d’un écrou continu pour un mouvement constant de la mâchoire.
- Les étau fixes ou fixes sont utilisés pour l’usinage de surfaces droites. Ils peuvent être fixés à la machine en parallèle ou à angle droit.