Motion
09511122
Élévateur de 1-5/8 po, profondeur de gorge de 6 po, presse à arbre manuelle de 2 tonnes Hauteur de travail maximale de 8-1/2 po x Largeur de travail maximale de 12 po, levier unique, largeur de base de 6-3/4 po x Profondeur de base de 17 po
N° D’ARTICLE MI11733939
N° MFR09511122
Prix211.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Élévateur de 1-5/8 po, profondeur de gorge de 6 po, presse à arbre manuelle de 2 tonnes Hauteur de travail maximale de 8-1/2 po x Largeur de travail maximale de 12 po, levier unique, largeur de base de 6-3/4 po x Profondeur de base de 17 po
N° D’ARTICLE MI11733939
N° MFR09511122

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix211.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    6.75 po
  • Hauteur de travail maximale
    8.5 po
  • Hauteur totale
    18 po
  • Diamètre de l'élévateur
    1.625 po
  • Longueur de course
    14 po
  • Profondeur de la gorge
    6 po

Détails

  • Profondeur de la base
    17 po
  • Tirer parti du style
    Célibataire
  • Largeur de travail maximale
    12 po
  • Type de puissance
    Manuel
  • Pression
    2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
09511122 09511122 2 TONNES SNGL LEVER TY AR