Motion
09528928
Collecteur de poussière portatif 115/230 volts (précâblé 230);51 po de long x 22 po de profondeur x 79 po de haut, (1) Diam de raccordement 5 et (2) 4 po, débit d’air 1,224 pi3/min, niveau d’eau sous pression statique 7.82 po
N° D’ARTICLE MI11733949
N° MFR09528928
Prix1,333.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collecteur de poussière portatif 115/230 volts (précâblé 230);51 po de long x 22 po de profondeur x 79 po de haut, (1) Diam de raccordement 5 et (2) 4 po, débit d’air 1,224 pi3/min, niveau d’eau sous pression statique 7.82 po
N° D’ARTICLE MI11733949
N° MFR09528928

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,333.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord de tuyau
    4.0000 po
  • Profondeur globale
    22 po
  • Hauteur totale
    79 po
  • Longueur totale
    51 po

Détails

  • Volume de débit d’air
    1,224.00 pi3/min
  • Puissance
    2.00 HP
  • Phase
    1
  • Types de produits
    Collecteur de poussière
  • Code PSC
    3230
  • Niveau sonore
    69 dB
  • Niveau d’eau sous pression statique
    7.8200 po
  • Tension
    115/230 V

Aperçu

Description du fabricant
09528928 09528928 2 CH 2-HOLE 1-PH WOODM