Motion
09578865
3/16" Diam x 1" Long Slotted Spring Pin;Grade 18-8 Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI11734045
N° MFR09578865
Prix0.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/16" Diam x 1" Long Slotted Spring Pin;Grade 18-8 Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI11734045
N° MFR09578865

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/16 po
  • Longueur
    1 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
09578865 09578865 3/16X1 18-8 SS À FENTES
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.