Motion
09578899
Goupille à ressort fendue Diam 3/16 po x 1-3/8 po de long;Acier inoxydable Grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11734048
N° MFR09578899
Prix0.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille à ressort fendue Diam 3/16 po x 1-3/8 po de long;Acier inoxydable Grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11734048
N° MFR09578899

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/16 po
  • Longueur
    1-3/8 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
09578899 09578899 3/16X1-3/8 18-8 SS SLO
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.