Spécifications
Dimensions
- Taille de la pointe de forage#3
- Longueur3/4 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille de la vis#12
Détails
- Type de lecteurHexagonales
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têteRondelle hexagonale
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
Aperçu
- Les types à tête hexagonale ont des surfaces de roulement plates, des coins tranchants et six côtés uniformes
- Ils sont utilisés avec des rondelles plates et sont serrés avec des clés dans des applications à dégagement limité
- Les types de têtes de rondelle hexagonales ont une rondelle métallique à la base de la tête à six côtés qui répartit la contrainte et protège la finition de la surface de la pièce
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.