Motion
09900648
Pilot Diam de 1/8 po x 3/4 po de longueur pilote, mandrin à rouleau à cartouche : tige Diam de 1/8 po x 1 po de longueur de tige, AIO de 2-3/4 po, changement rapide
N° D’ARTICLE MI11735042
N° MFR09900648
Prix9.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pilot Diam de 1/8 po x 3/4 po de longueur pilote, mandrin à rouleau à cartouche : tige Diam de 1/8 po x 1 po de longueur de tige, AIO de 2-3/4 po, changement rapide
N° D’ARTICLE MI11735042
N° MFR09900648

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre du pilote
    1/8 po
  • Longueur du pilote
    3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po
  • Longueur de la tige
    1 po

Détails

  • Code PSC
    5350

Aperçu

Description du fabricant
09900648 09900648 1/8 X 3/4 PO SH. MOYEN