Motion
09972340
18 pièces, jeu parallèle d’outils longs en acier de 6 po 3/4 à 1-3/4 po de haut, 1/4 à 1/4 po d’épaisseur, dureté RC 52-58 , vendu comme paire de 9
N° D’ARTICLE MI11735093
N° MFR09972340
Prix283.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
18 pièces, jeu parallèle d’outils longs en acier de 6 po 3/4 à 1-3/4 po de haut, 1/4 à 1/4 po d’épaisseur, dureté RC 52-58 , vendu comme paire de 9
N° D’ARTICLE MI11735093
N° MFR09972340

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix283.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3/4, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4 po
  • Incréments de hauteur
    1/8 po
  • Longueur
    6 po
  • Hauteur maximale
    1-3/4 po
  • Épaisseur maximale
    1/4 po
  • Hauteur minimale
    3/4 po
  • Parallélisme
    0.0008 po

Détails

  • Précision
    0.0010 po
  • Détails supplémentaires
    Les trous sont conçus pour faciliter la manipulation et l’installation; fabriqués à partir d’acier à outils de haute qualité, résistant à la déformation, à la précision, au sol et durci; les parallèles de précision sont recommandés pour les travaux d’aménagement, les normes et les installations
  • Dureté
    52-58 Rc HBS
  • Comprend
    Étui en bois
  • Matériel
    Acier à outils
  • Nombre de pièces
    18
  • Vendu sous
    9 paires

Aperçu

Description du fabricant
09972340 09972340 1/4X3/4"-1-3/4" 9/PR P