Motion
09975665
Taraud à pointe spiralée - matériau en acier haute vitesse, chanfrein à bouchon, 3 cannelures, UNC
N° D’ARTICLE MI11735098
N° MFR09975665
Prix31.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée - matériau en acier haute vitesse, chanfrein à bouchon, 3 cannelures, UNC
N° D’ARTICLE MI11735098
N° MFR09975665

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6.000 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Classe d’ajustement
    3B
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Type de taraud
    Point spirale
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
09975665 09975665 3/8-16X6" HSS EXT SP P
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.
  • Les tarauds à pointe spiralée sont utilisés pour percer des trous. Ils ont une géométrie de cannelure qui tire les copeaux avant l’action de coupe pour réduire la charge et l’obstruction dans la cannelure.