Motion
30104921
Insert rotatif en carbure de grade TT32.51 TCN55 - Fini TiN, Triangle 60°, Cercle Inscr 3/8 po, Épaisseur 5/32 po, Rayon de coin 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11735118
N° MFR30104921
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure de grade TT32.51 TCN55 - Fini TiN, Triangle 60°, Cercle Inscr 3/8 po, Épaisseur 5/32 po, Rayon de coin 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11735118
N° MFR30104921
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/64 po
  • Diamètre du trou
    0.1770 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Cercle inscrit
    3/8 po
  • Taille d’insertion
    32.51
  • Angle de décharge
    11
  • Épaisseur
    5/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiN
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • Insérer le style
    TT
  • Qualité du fabricant
    TCN55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
30104921 30104921 TT-32.51 TCN55 INTERST.
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.