Motion
31956311
Le silicone encapsulé en PTFE de 3/32 po d’épaisseur, Shore 65 - 75, -75 à 400°F est un revêtement FDA permettant une résistance supplémentaire aux produits chimiques et à la friction. Il aide à protéger contre les conditions de chaleur sèche et est excellent pour les applications de scellement statique. Le revêtement en PTFE deviendra perméable aux produits chimiques au fil du temps, ce qui permettra au silicone de s’user.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
N° D’ARTICLE MI11735546
N° MFR31956311
Prix33.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Le silicone encapsulé en PTFE de 3/32 po d’épaisseur, Shore 65 - 75, -75 à 400°F est un revêtement FDA permettant une résistance supplémentaire aux produits chimiques et à la friction. Il aide à protéger contre les conditions de chaleur sèche et est excellent pour les applications de scellement statique. Le revêtement en PTFE deviendra perméable aux produits chimiques au fil du temps, ce qui permettra au silicone de s’user.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
N° D’ARTICLE MI11735546
N° MFR31956311

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.1250 po à 1-1/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3130 po à 1-5/16 po
  • Épaisseur
    3/32 po

Détails

  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    122
  • Duromètre sur la rive
    65 - 75
  • Matériel
    Silicone encapsulé en PTFE
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
31956311 31956311 O-RING AS568A DASH122
  • Le silicone encapsulé en PTFE est un revêtement FDA permettant une résistance supplémentaire aux produits chimiques et à la friction. Il aide à protéger contre les conditions de chaleur sèche et est excellent pour les applications de scellement statique. Le revêtement en PTFE deviendra perméable aux produits chimiques au fil du temps, ce qui permettra au silicone de s’user.
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.