Value Collection 31957806
Section transversale ronde de 1/8 po d’épaisseur, Shore 70 - 80, 0 à 500°F Kalrez® est un perfluoroélastomère semblable au PTFE et a une résistance élevée aux produits chimiques, aux solvants et aux plasmas. Il maintient également la force d’étanchéité à des températures élevées pour réduire les fuites.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.