Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Longueur totale4.2500 po
- Largeur totale4.2500 po
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier
- MatérielAcier
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieX
- Type de roulementBalle