Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.0937 po
- Extérieur Diamètre0.3125 po
- Global Largeur0.1094 po
Détails
- ABECABEC-5
- Numéro de palierSR1-5
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description35380450 35380450 .0937 BORE 0,3125 MI OD
- Caractéristiques et avantagesLes roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
- Type de brideSans bride
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Description longueLe 35380450 est un roulement à billes à rainure profonde radiale de 0.0937 po avec un diamètre extérieur de 0.3125 po et une largeur de 0.1094 po, ouvert pour une utilisation à petite échelle.
- Numéro de catalogue du fabricant35380450
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale124 lbf
- Capacité de charge statique radiale40 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleOuvert
- TypeMiniatures
Aperçu
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.