Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale4.405 po
- Longueur totale13.125 po
- Largeur totale2.76 po
- Poids3.15 lb
Détails
- Comprend(1) Meuleuse à frein M18 CARBURANT 4-1/2 po / 5 po avec commutateur ONE-KEY™ verrouillable (2883-20), (1) pare-main T27 , (1) pare-main à pince T1 , (1) poignée latérale, (1) clé à ergots, (1) bride arrière, (1) écrou à bride
- Numéro CUP du fabricant045242566327
- CUP_NON045242566327
Aperçu
- Génère une puissance filaire de 11A , coupe la plus rapide; frein RAPIDSTOP™ sécurité améliorée; entièrement compatible avec le système M18 , avec plus de 200+ outils; la meuleuse à freiner MILWAUKEE® M18 FUEL™ 4-1/2 po / 5 po avec interrupteur à glissière ONE-KEY™ Lock-On est la prochaine avancée en matière de puissance et de performance des meuleuses sans fil tout en améliorant la sécurité avec son frein RAPIDSTOP™ La meuleuse à freiner M18 FUEL™ 4-1/2 po / 5 po avec ONE-KEY™ une puissance filaire de 11A po pour compléter les applications de meulage et de coupe les plus difficiles. Le moteur sans balais POWERSTATEMC offre une puissance soutenue maximale et 8,500 tr/min pour éliminer le matériau plus rapidement et augmenter la productivité. L’intelligence REDLINK PLUS de .Cela garantit des niveaux inégalés de performance, de protection et de compatibilité. Le frein RAPIDSTOP s’arrête en moins de 2 secondes avec un disque abrasif. Cette meuleuse alimentée par batterie comprend un embrayage électronique pour la protection contre les rebonds, ainsi qu’une protection contre les surcharges pour maximiser la durée de vie du moteur. Compatible avec ONE-KEY™ cette meuleuse se connecte sans fil à un téléphone intelligent pour suivre et gérer l’outil, offrant une visibilité sur l’emplacement des outils dans un réseau de tâches. The M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC6.0 Batteries (not included) deliver 50% more power while running 50% cooler than the M18™ REDLITHIUM™ XC Batteries. Vivez des changements d’accessoires plus rapides et moins de temps d’arrêt grâce aux réglages sans outil des accessoires et des protecteurs, tout en restant entièrement compatible avec les accessoires les plus courants sur le marché. La meuleuse à freiner M18 FUEL™ 4-1/2 po / 5 po avec ONE-KEY™ le prochain niveau de productivité sur le chantier et une sécurité améliorée dans les meuleuses sans fil.; Moteur sans balai POWERSTATE™. Conçu spécialement pour la meuleuse à freiner M18 FUEL™ 4-1/2 po / 5 po avec ONE-KEY™ il offre 8,500 tr/min pour fournir la puissance nécessaire pour effectuer les applications de meulage et de coupe les plus difficiles. ; REDLINK PLUS™ Intelligence : Le système électronique le plus avancé de l’industrie, permettant la communication entre les batteries et les outils, permettant des niveaux inégalés de performance, de protection et de compatibilité.; Bloc-batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ (non inclus) : Fournit 50 % plus de puissance et fonctionne 50 % plus frais que la batterie REDLITHIUM™ La construction, l’électronique et la performance supérieures du bloc-piles offrent plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du bloc-piles que n’importe quelle batterie sur le marché. Comprend un frein RAPIDSTOP™ Il arrête rapidement les accessoires et améliore la sécurité; Commutateur à glissière conçu pour réduire la fatigue de l’utilisateur; Réglage de la protection sans outil pour des installations et des ajustements de protection plus rapides; Changements d’accessoires sans outil avec la technologie d’écrou FIXTEC intégrée; Pochette électronique pour la protection contre les rebonds; Arbre 5/8 po-11 pour utilisation avec les accessoires de meulage courants; Protection contre les surcharges pour maximiser la durée de vie du moteur; Poignée latérale antivibration pour un confort et une sécurité accrus de l’utilisateur; Suivi et gestion des outils ONE-KEY™ ONE-KEY™
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee