Spécifications
Dimensions
- Hauteur comprimée1.80 po
- Hauteur étendue3.80 po
- Diamètre extérieur maximal5.70
- Longueur de course2.00 po
- Taille de filetage A3.40
- Taille de filetage B1.75
- Taille de filetage C3/8-16
- Taille de filetage D3/8-16
Détails
- Force d’actionnement comprimée1525 lb
- Force d’actionnement prolongée570 lb
- Capacité de charge maximale1370.00 lb
- Capacité de charge minimale220.00 lb
- Pression100
- Types de produitsStyle à soufflet à un seul raccord