Spécifications
Dimensions
- Hauteur comprimée1.80 po
- Hauteur étendue5.60 po
- Diamètre extérieur maximal8.70
- Longueur de course3.80 po
- Taille de filetage A5.00
- Taille de filetage B2.75
- Taille de filetage C3/8-16
- Taille de filetage D3/8-16
Détails
- Force d’actionnement comprimée3650 lb
- Force d’actionnement prolongée815 lb
- Capacité de charge maximale2965.00 lb
- Capacité de charge minimale330.00 lb
- Pression100
- Types de produitsStyle à soufflet à un seul raccord