Motion
40778763
Taille SAE 20, Diam 3/4 à 1-3/4 po, bride d’entraînement à vis sans fin en acier inoxydable/acier au carbone - 5/16 po de largeur, qualité matériau 201
N° D’ARTICLE MI11739876
N° MFR40778763
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taille SAE 20, Diam 3/4 à 1-3/4 po, bride d’entraînement à vis sans fin en acier inoxydable/acier au carbone - 5/16 po de largeur, qualité matériau 201
N° D’ARTICLE MI11739876
N° MFR40778763
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal
    1-3/4 po
  • Diamètre minimum
    3/4 po
  • Taille SAE
    20
  • Largeur
    5/16 po

Détails

  • Type de pince
    Entraînement des vers
  • Matériel
    Acier inoxydable/Acier au carbone
  • Qualité du matériel
    201

Aperçu

Description du fabricant
40778763 40778763 TAILLE SAE 020 - 300 MIN