Motion
40779464
Taille SAE 28, Diam 1-1/4 à 2-1/4 po, bride d’entraînement à vis sans fin en acier inoxydable/acier au carbone - 1/2 po de largeur, qualité matériau 201
N° D’ARTICLE MI11739927
N° MFR40779464
Prix2.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taille SAE 28, Diam 1-1/4 à 2-1/4 po, bride d’entraînement à vis sans fin en acier inoxydable/acier au carbone - 1/2 po de largeur, qualité matériau 201
N° D’ARTICLE MI11739927
N° MFR40779464

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal
    2-1/4 po
  • Diamètre minimum
    1-1/4 po
  • Taille SAE
    28
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Type de pince
    Entraînement des vers
  • Matériel
    Acier inoxydable/Acier au carbone
  • Qualité du matériel
    201

Aperçu

Description du fabricant
40779464 40779464 TAILLE SAE 028 - 603 WOR