Motion
40915423
Vis mécanique à entraînement à fentes no 2-56 UNC, OAL 1/8 po - Tête de coupe plate, acier de catégorie J82 , fini galvanisé, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11740095
N° MFR40915423
Prix0.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis mécanique à entraînement à fentes no 2-56 UNC, OAL 1/8 po - Tête de coupe plate, acier de catégorie J82 , fini galvanisé, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11740095
N° MFR40915423

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    #2-56

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Fixation standard
    ASME B18.6.3; SAE J82
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Coupe plate
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    J82
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
40915423 40915423 2-56X1/8 U-CUT ZP FH S
  • Les types de têtes de coupe plates ont une surface plate qui commence à s’effiler vers le corps, mais qui est coupée pour permettre un fraisage peu profond que les fixations à tête plate standard ne peuvent pas atteindre
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.