Motion
40916025
Rondelle de blocage fendue - DI 2.10 mm, DI 4.40 mm, épaisseur 0.50 mm, matériau en acier à ressort, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11740107
N° MFR40916025
Prix0.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - DI 2.10 mm, DI 4.40 mm, épaisseur 0.50 mm, matériau en acier à ressort, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11740107
N° MFR40916025

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    2.40 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    4.40 mm
  • Épaisseur maximale
    0.50 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    2.10 mm
  • Diamètre extérieur minimum
    4.40 mm
  • Taille de la vis
    M2
  • Épaisseur
    0.50 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 127
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
40916025 40916025 M2 ZP MÉTRIQUE LOC DIVISÉ
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.