Motion
40916249
Rondelle de blocage fendue - DI 42.50 mm, DI 68.20 mm, épaisseur 7.00 mm, matériau en acier à ressort, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11740128
N° MFR40916249
Prix6.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - DI 42.50 mm, DI 68.20 mm, épaisseur 7.00 mm, matériau en acier à ressort, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11740128
N° MFR40916249

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    43.70 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    68.20 mm
  • Épaisseur maximale
    7.00 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    42.50 mm
  • Diamètre extérieur minimum
    68.20 mm
  • Taille de la vis
    M42
  • Épaisseur
    7.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 127
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dureté
    Rockwell C35-C43 HBS
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
40916249 40916249 M42 MÉTRIQUES STANDARD
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.