Motion
42054833
5/8 po DI, 1-1/4 po DE, 3-1/4 po de longueur sous la tête, douille de porte-outil de tour de type C - Épaisseur de tête de 3/16 po, Longueur d’encoche de 2-7/8 po
N° D’ARTICLE MI11740614
N° MFR42054833
Prix115.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8 po DI, 1-1/4 po DE, 3-1/4 po de longueur sous la tête, douille de porte-outil de tour de type C - Épaisseur de tête de 3/16 po, Longueur d’encoche de 2-7/8 po
N° D’ARTICLE MI11740614
N° MFR42054833

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix115.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    3/16 po
  • Diamètre intérieur
    5/8 po
  • Longueur sous la tête
    3-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    1-1/4 po
  • Longueur de la fente
    2-7/8 po

Détails

  • Type
    C

Aperçu

Description du fabricant
42054833 42054833 TY C 1-1/4" DE 5/8" DI I
  • Les douilles de porte-outils C sont conçues avec une fente allongée et peuvent être utilisées avec la plupart des tours de contrôle numérique par ordinateur (CNC)
  • Ils sont considérés comme universels et peuvent être utilisés pour plusieurs configurations de vis de fixation.