Motion
42055079
D.I. 1-1/4 po, D.E. 1-3/4 po, Longueur 3 po sous la tête, Bague porte-outil de tour de type J - Épaisseur de tête 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11740637
N° MFR42055079
Prix93.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D.I. 1-1/4 po, D.E. 1-3/4 po, Longueur 3 po sous la tête, Bague porte-outil de tour de type J - Épaisseur de tête 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11740637
N° MFR42055079

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix93.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    3/16 po
  • Diamètre intérieur
    1-1/4 po
  • Longueur sous la tête
    3 po
  • Diamètre extérieur
    1-3/4 po

Détails

  • Distance entre les centres de trous
    1-1/4 po
  • Type
    J

Aperçu

Description du fabricant
42055079 42055079 TY J 1-3/4" DE 1-1/4" DI
  • Les douilles de porte-outils en J sont conçues avec un long corps solide et deux trous de suspension pour fixer la vis de fixation directement sur l’outil.