Motion
42055194
DI 3/4 po, DI 2-1/2 po, longueur sous la tête 4 po, bague de porte-outil de tour de type J - Type J, tête épaisse 0.3504 po
N° D’ARTICLE MI11740649
N° MFR42055194
Prix143.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DI 3/4 po, DI 2-1/2 po, longueur sous la tête 4 po, bague de porte-outil de tour de type J - Type J, tête épaisse 0.3504 po
N° D’ARTICLE MI11740649
N° MFR42055194

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix143.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    0.3504 po
  • Diamètre intérieur
    3/4 po
  • Longueur sous la tête
    4 po
  • Diamètre extérieur
    2-1/2 po

Détails

  • Distance entre les centres de trous
    1-3/4 po
  • Type
    J

Aperçu

Description du fabricant
42055194 42055194 TY J 2-1/2"ODX3/4" DI I
  • Les douilles de porte-outils en J sont conçues avec un long corps solide et deux trous de suspension pour fixer la vis de fixation directement sur l’outil.