Motion
42055632
0.039 po x 0.512 po Tige droite ER ER20 Mandrin de retenue : 0.0004 po TIR
N° D’ARTICLE MI11740693
N° MFR42055632
Prix112.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0.039 po x 0.512 po Tige droite ER ER20 Mandrin de retenue : 0.0004 po TIR
N° D’ARTICLE MI11740693
N° MFR42055632

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix112.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l'écrou de collet
    1.1000 po
  • Diamètre hexagonal
    1 po
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Type d’actionneur
    Clé
  • Série Collet
    ER20
  • Système Collet
    ER
  • Capacité maximale du collet
    0.5120 po
  • Capacité minimale du collet
    0.0390 po
  • Code PSC
    5136
  • Type de tige
    Tige droite
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non
  • TIR
    0.0004 po

Aperçu

Description du fabricant
42055632 42055632 INTERSTAT DE REMERCIEMENT DE ER20 1 PO
  • Des clés ou des clés à ergots sont utilisées pour desserrer ou serrer le nez du mandrin.