Motion
42055749
Mandrin de collet ER ER32 à tige droite : 6.2 po OAL, projection 1 po, TIR 0.0004 po
N° D’ARTICLE MI11740704
N° MFR42055749
Prix105.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mandrin de collet ER ER32 à tige droite : 6.2 po OAL, projection 1 po, TIR 0.0004 po
N° D’ARTICLE MI11740704
N° MFR42055749

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix105.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6.2000 po
  • Projection
    1 po
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Série Collet
    ER32
  • Système Collet
    ER
  • Code PSC
    5136
  • Type de tige
    Tige droite
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non
  • TIR
    0.0004 po

Aperçu

Description du fabricant
42055749 42055749 ER32 1 POREINTURE DE REMERCIEMENT EN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif