Motion
43401843
25', 12/3 Gauge/Conductors, Blue/Pink Indoor & Outdoor Extension Cord 1 Receptacle, 15 Amps, 125 Volts, UL SJEOW, NEMA 5-15P
N° D’ARTICLE MI11741173
N° MFR43401843
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
25', 12/3 Gauge/Conductors, Blue/Pink Indoor & Outdoor Extension Cord 1 Receptacle, 15 Amps, 125 Volts, UL SJEOW, NEMA 5-15P
N° D’ARTICLE MI11741173
N° MFR43401843
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    25 pi

Détails

  • Intensité
    15
  • Couleur du cordon
    Bleu/Rose
  • Type de cordon
    Rallonge
  • Configuration de la prise Nema
    5-15P
  • Nombre de fosses septiques
    1
  • Code PSC
    6145
  • Environnement recommandé
    Intérieur, extérieur
  • Normes respectées
    Homologué UL
  • Désignation des câbles UL
    SJEOW
  • Tension
    125 V
  • Calibre de fil Nombre de conducteurs
    12/3

Aperçu

Description du fabricant
43401843 43401843 BLU 12/3X25 PI ÉCLAIRÉ E
  • La cote SJEOW UL fait référence à un cordon en élastomère thermoplastique standard de service moyen avec gaine extérieure résistante à l'huile
  • Résistant aux intempéries et à l’eau
  • Valeur nominale de 300 V c.a.