Motion
43681600
6 pi de long x 1 po de large, capacité verticale de 3,200 lb, 1 épaisseur, élingue en toile de polyester Capacité de collier ras du cou de 2,500 lb, avec élingue sans fin
N° D’ARTICLE MI11741236
N° MFR43681600
Prix7.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 pi de long x 1 po de large, capacité verticale de 3,200 lb, 1 épaisseur, élingue en toile de polyester Capacité de collier ras du cou de 2,500 lb, avec élingue sans fin
N° D’ARTICLE MI11741236
N° MFR43681600

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 pi
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Capacité du panier
    6,400 lb
  • Capacité
    3,200.00 lb
  • Capacité du collier
    2,500 lb
  • Matériel
    Polyester
  • Pli
    1
  • Style
    Élingue sans fin
  • Type
    Sling Web
  • Capacité verticale
    3,200 lb

Aperçu

Description du fabricant
43681600 43681600 1 PO X6 PI 1PLY POLY WORKSM