Motion
43681899
20 pi de long x 2 po de large, capacité verticale de 12,200 lb, 2 plis, élingue en toile de polyester Capacité de collier ras du cou de 9,800 lb, avec élingue sans fin
N° D’ARTICLE MI11741263
N° MFR43681899
Prix77.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
20 pi de long x 2 po de large, capacité verticale de 12,200 lb, 2 plis, élingue en toile de polyester Capacité de collier ras du cou de 9,800 lb, avec élingue sans fin
N° D’ARTICLE MI11741263
N° MFR43681899

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix77.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 pi
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Capacité du panier
    24,400 lb
  • Capacité
    12,200.00 lb
  • Capacité du collier
    9,800 lb
  • Matériel
    Polyester
  • Pli
    2
  • Style
    Élingue sans fin
  • Type
    Sling Web
  • Capacité verticale
    12,200 lb

Aperçu

Description du fabricant
43681899 43681899 2 PO X20 PI 2PLY POLY TRAVAILLES