Motion
43682137
4 pi de longueur x 2 po de largeur, capacité verticale de 3,200 lb, 1 épaisseur, élingue en polyester, capacité de collier ras du cou de 2,500 lb, avec quincaillerie (Unilink)
N° D’ARTICLE MI11741284
N° MFR43682137
Prix31.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4 pi de longueur x 2 po de largeur, capacité verticale de 3,200 lb, 1 épaisseur, élingue en polyester, capacité de collier ras du cou de 2,500 lb, avec quincaillerie (Unilink)
N° D’ARTICLE MI11741284
N° MFR43682137

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 pi
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Capacité du panier
    6,400 lb
  • Capacité
    3,200.00 lb
  • Capacité du collier
    2,500 lb
  • Matériel
    Polyester
  • Pli
    1
  • Style
    Matériel (Unilink)
  • Type
    Sling Web
  • Type de crochet
    UNILINK
  • Capacité verticale
    3,200 lb

Aperçu

Description du fabricant
43682137 43682137 2 PO X4 PI 1PLY POLY WORKSM