Motion
43682285
12 pi de longueur x 4 po de largeur, capacité verticale de 6,400 lb, 1 épaisseur, élingue en polyester Capacité du collier ras du cou de 5,000 lb, avec œil et œil (plat)
N° D’ARTICLE MI11741294
N° MFR43682285
Prix29.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
12 pi de longueur x 4 po de largeur, capacité verticale de 6,400 lb, 1 épaisseur, élingue en polyester Capacité du collier ras du cou de 5,000 lb, avec œil et œil (plat)
N° D’ARTICLE MI11741294
N° MFR43682285

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 pi
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Capacité du panier
    12,800 lb
  • Capacité
    6,400.00 lb
  • Capacité du collier
    5,000 lb
  • Matériel
    Polyester
  • Pli
    1
  • Style
    Yeux et yeux (plats)
  • Type
    Sling Web
  • Capacité verticale
    6,400 lb

Aperçu

Description du fabricant
43682285 43682285 4 PO X12 PO 1PLY POLY