Motion
43682293
10 pi de longueur x 3 po de largeur, capacité verticale de 8,600 lb, 2 plis, élingue en polyester, capacité de collier ras du cou de 6,900 lb, avec œil et œil (plat)
N° D’ARTICLE MI11741295
N° MFR43682293
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10 pi de longueur x 3 po de largeur, capacité verticale de 8,600 lb, 2 plis, élingue en polyester, capacité de collier ras du cou de 6,900 lb, avec œil et œil (plat)
N° D’ARTICLE MI11741295
N° MFR43682293
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Capacité du panier
    17,200 lb
  • Capacité
    8,600.00 lb
  • Capacité du collier
    6,900 lb
  • Matériel
    Polyester
  • Pli
    2
  • Style
    Yeux et yeux (plats)
  • Type
    Sling Web
  • Capacité verticale
    8,600 lb

Aperçu

Description du fabricant
43682293 43682293 3 PO X10 PI 2PLY POLY TRAVAILLES