Motion
43683549
4 pi de long x 2 po de large, capacité verticale de 3,200 lb, 1 épaisseur, élingue en polyester Capacité du collier ras du cou de 2,500 lb, argent (couleur), avec œil et œil (tourbillon)
N° D’ARTICLE MI11741398
N° MFR43683549
Prix8.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4 pi de long x 2 po de large, capacité verticale de 3,200 lb, 1 épaisseur, élingue en polyester Capacité du collier ras du cou de 2,500 lb, argent (couleur), avec œil et œil (tourbillon)
N° D’ARTICLE MI11741398
N° MFR43683549

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 pi
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Capacité du panier
    6,400 lb
  • Capacité du collier
    2,500 lb
  • Matériel
    Polyester
  • Pli
    1
  • Style
    Yeux et yeux(Twisted)
  • Type
    Sling Web
  • Capacité verticale
    3,200 lb

Aperçu

Description du fabricant
43683549 43683549 2"X4' 1PLY TW POLY WOR