Motion
52591229
Contre-écrou - Contre-écrou hexagonal lourd, matériau en acier inoxydable, Taille de filetage : 1/4-20
N° D’ARTICLE MI11743745
N° MFR52591229
Prix1.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou - Contre-écrou hexagonal lourd, matériau en acier inoxydable, Taille de filetage : 1/4-20
N° D’ARTICLE MI11743745
N° MFR52591229

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Largeur sur les talons plats
    1/2 po

Détails

  • Fixation standard
    UNC
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade
    18-8
  • Insérer le matériel
    Nylon
  • Type d’écrou de blocage
    Contre-écrou hexagonal lourd
  • Type de verrouillage
    Insérer
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Impériale
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Contre-écrou hexagonal lourd

Aperçu

Description du fabricant
52591229 52591229 1/4-20 18-8 SS LOURD N
  • Les contre-écrous hexagonaux lourds ont des têtes plus épaisses que les écrous hexagonaux standard
  • Ils sont utilisés avec des boulons de grand diamètre et haute résistance.