Motion
52591906
Contre-écrou hexagonal 3/4-16 UNF classe 8 avec insert en nylon - Largeur de 1-1/16 po sur tous les méplats, hauteur de 13/32 po, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11743803
N° MFR52591906
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal 3/4-16 UNF classe 8 avec insert en nylon - Largeur de 1-1/16 po sur tous les méplats, hauteur de 13/32 po, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11743803
N° MFR52591906
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    13/32 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Largeur sur les talons plats
    1-1/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 8
  • Insérer le matériel
    Nylon
  • Type de verrouillage
    Insérer
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
52591906 52591906 3/4-16 GRD 8 ZP MINCE N
  • Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
  • Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.