Motion
52592110
Contre-écrou hexagonal 7/16-14 UNC 18-8 avec insert en nylon - Largeur de 5/8 po sur les méplats, 29/64 po de haut
N° D’ARTICLE MI11743823
N° MFR52592110
Prix1.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal 7/16-14 UNC 18-8 avec insert en nylon - Largeur de 5/8 po sur les méplats, 29/64 po de haut
N° D’ARTICLE MI11743823
N° MFR52592110

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    29/64 po
  • Taille du filetage
    7/16-14
  • Largeur sur les talons plats
    5/8 po

Détails

  • Grade
    18-8
  • Insérer le matériel
    Nylon
  • Type de verrouillage
    Insérer
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
NYLON À MANCHES COURTES 52592110 52592110 7/16-14 18-8
  • Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
  • Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.