Motion
52592680
Contre-écrou hexagonal n° 4-40 de qualité UNC 2 avec insert en nylon - Largeur de 1/4 po sur les méplats, hauteur de 1/8 po, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11743868
N° MFR52592680
Prix0.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal n° 4-40 de qualité UNC 2 avec insert en nylon - Largeur de 1/4 po sur les méplats, hauteur de 1/8 po, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11743868
N° MFR52592680

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1/8 po
  • Taille du filetage
    #4-40
  • Largeur sur les talons plats
    1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 2
  • Insérer le matériel
    Nylon
  • Type de verrouillage
    Insérer
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
52592680 52592680 4-40 INS EN NYLON MINCE ZP
  • Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
  • Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.