Spécifications
Dimensions
- Hauteur21/64 po
- Taille du filetage3/8-16
- Largeur sur les talons plats9/16 po
Détails
- RevêtementSans revêtement
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 5
- SpécificationNe répond pas aux spécifications militaires
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNC
- TypeÉcrou hexagonal
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.